マキタ
インパクト用ホールソー
用途
薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに
有効深さ(mm)
最大12
適合板厚(mm)
1.6
ピッチ(山数/inch)
8山
センタードリル径(Φmm)
0.4(ハイス)
胴幅(mm)
0.5
内容量
1個
全27種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41430444
A-31968
12
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41430453
A-31974
13
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41430462
A-31980
14
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430471
A-31996
15
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430487
A-32007
16
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41430496
A-32116
17
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430505
A-32122
18
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41430514
A-32138
19
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
41430523
A-32144
20
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41430532
A-32150
21
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41430541
A-32166
22
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41430557
A-32172
23
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430566
A-32188
24
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41430575
A-32194
25
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
41430584
A-32203
26
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
41430593
A-32219
27
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430602
A-32225
28
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430611
A-32231
29
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430627
A-32247
30
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41430636
A-32253
31
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430645
A-32269
32
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430654
A-32275
33
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41430663
A-32281
34
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430672
A-32297
35
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430681
A-32306
36
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430697
A-32312
37
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430706
A-32328
38
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください