ソケットアダプタ

ソケットアダプタ - マキタ
(3件のレビュー)
用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41430724A-32415TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41430724
2023-06-15
用途: 電動ドリルによる固着ボルト外し等
奈良市役所その他業種

桝蓋や溝蓋の固着した固定ボルトを外すのに使用しているが、無理な使用をしていることが多く、破損が絶えないため複数個購入している。

対象商品 : 41430724
2021-11-05
用途: インパクトドライバーに取り付け。
竹内エンジニアリング建設業・工事業

インパクトドライバーに取り付け、ソケットをつけボルトの脱着に使用予定。

対象商品 : 41430724
2021-06-21
用途: 電動インパクトドライバーに1/2ソケットを使うため、主にタイヤ交換。

3サイズセットで1000円未満の安い製品を使っていましたが、規定トルク(108Nm)で締めたタイヤのナットを外すと軸がねじれてしまいました。
信頼のマキタで、リョービの18V 165Nmのもので使用しましたが、こちらは大丈夫そうです。
対応トルクの記載はありませんが、適応機種に160Nmの物があるのでそこまでは大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする