マキタ
ドリルチャックセット品
用途
木工キリ専用
適合機種
TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41435721
A-44781
最大:10
大
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41435712
A-44775
最大:10
小
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください