マキタ
43型角ノミアタッチメント
付属品
角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)
適合機種
電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)
質量(kg)
6.5
穴あけ能力(mm)
最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由
最大穴あけ深さ(mm)
55
中心から支柱までの距離 (mm)
(角ノミ)125
最大距離(km)
(角ノミ先端よりベース面まで)110
作業面サイズ(mm)
160×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431695
A-36697
¥
61,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください