マキタ
HB270用カッタ
適合機種
小型磁気ボール盤 HB270
適合板厚(mm)
最大21
穴あけ能力(mm)
SS400、板厚12mm:約300~350孔
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41429911
A-35449
12
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429927
A-35455
13
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429936
A-35483
15
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41432641
A-40571
26
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41432657
A-40587
26.5
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください