マキタ
カチット超硬ホルソー片刃
適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
用途
ステンレス板や各種鋼板への穴あけに
有効深さ(mm)
15
適合機種
チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル
適合板厚(mm)
4.5
内容量
1個
全7種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431896
A-36996
14
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431905
A-37007
15
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431914
A-37013
16
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431923
A-37029
17
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431932
A-37035
18
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431941
A-37041
19
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431957
A-37057
20
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください