曜日別特売

マルチサイディングコア

マルチサイディングコア - マキタ
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W穴あけ深さ(mm)130内容量1個
全13種類を絞り込む
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41429796A-3532432
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429805A-3533038
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429814A-3534645
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429823A-3535250
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429832A-3536865
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429841A-3537470
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429857A-3538080
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429866A-35396100
25,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429875A-35405120
32,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429893A-35427160
47,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429902A-35433170
47,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429963A-3567360
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429972A-35689110
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする