曜日別特売

マルチコア

マルチコア - マキタマルチコア - マキタマルチコア - マキタマルチコア - マキタ
用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク種別マルチサイディングコアビット穴あけ深さ(mm)130内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴あけ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41431765A-3681532130
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431774A-3682138130
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431783A-3683745130
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431792A-3684350130
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
41431801A-3685960130
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431817A-3686565130
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする