外径(Φmm)38適合機種HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2811F、(HR2421、HR2430)、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、(HR1830FT、HR2021、HR2410、HR2411、HR2413、HR2420、HR2440/F、HR2441、HR2450/F)セット内容湿式ダイヤモンドコアビット、スポンジ、ガイドリング、粘着シート20枚種別湿式ダイヤモンドコアビット穴あけ深さ(mm)180内容量1セット