曜日別特売

ブルポイント14×380SDSプラス

ブルポイント14×380SDSプラス - マキタ
(5件のレビュー)
用途ハツリ、破砕用適合機種HR2811F、(HR3000C)長さL(mm)380寸法A(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41430733A-32465
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41430733
2023-07-13
用途: ハツリ
北海道農材工業株式会社

長さが長い物を探していました。380mmと長く満足しています。
モノタロウさん商品表示に「SDSプラス」と入れてください。検索上位に来ませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 41430733
2021-03-06
用途: コクンーリトのはつり作業
有限会社 松建工業建設業・工事業

初めてSDSのブルポイントを使ってみました。
純正品は流石に長持ちしそうです。

対象商品 : 41430733
2020-10-15
用途: コンクリートはつり
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

いたって普通、そのままですね。使用感も普通、悪くはありません。

対象商品 : 41430733
2017-10-29
用途: コンクリート、アスファルトのハツリ作業
インフォラボ

楽に作業をすることができました。長さ、品質、形状、値段と全てに満足でき、コストパフォーマンスが良いと思いました。

対象商品 : 41430733
2014-10-30
用途: コンクリート杭設置
河野公司事務所その他業種

コンクリート杭設置には必需品です、SDSチャックタイプのハンマードリルが穴割りにも使用できます。通常250mmなのでこの長さは大変便利で重宝します。マキタ製なので価格も高めですが丈夫だし耐久力もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする