マキタ
コールドチゼル
(1件のレビュー)
用途
溝切り、角出用
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さL(mm)
シャンク形状
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425221
A-19560
HK0500
250
SDSプラスシャンク
20
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
41426305
A-21331
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
280
六角シャンク
19
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41426314
A-21347
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
450
六角シャンク
19
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
41426323
A-21353
HM1201
320
六角シャンク
26
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426332
A-21369
HM1201
450
六角シャンク
26
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426341
A-21375
HM1810(HM1800)
410
六角シャンク
28
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426357
A-21381
(8600N)
310
六角シャンク
36
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426366
A-21397
HM1500、8600S、HM1317C(HM1303、HM1304)
410
六角シャンク
36
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください