マキタ
スケーリング
用途
溝つき用
適合機種
HK0500
長さL(mm)
310
シャンク形状
六角シャンク
刃先幅寸法(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41428344
A-25183
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください