曜日別特売

ブルポイント

ブルポイント - マキタブルポイント - マキタ
(4件のレビュー)
用途ハツリ、破砕用
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
長さL(mm)
シャンク形状
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41426244A-212661個30450六角シャンクHM1201
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426253A-212721個30310六角シャンク(8600N)
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
41426296A-213191個29410-HM1810(HM1800)
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426454A-215151個Φ13220-HK1810、HK1800L
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
41420452A-017311セット(5本)21320六角シャンクHM1201
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420477A-017691セット(10本)17280六角シャンクHR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41421947A-069431セット(5本)17360六角シャンクHR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423645A-144891個17280六角シャンクHR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
1,700
取扱い終了
代替品有
41426235A-212441個17450六角シャンクHR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)
2,700
取扱い終了
代替品有
41426262A-212881個30410六角シャンクHM1500、8600S、HM1317C(HM1303、HM1304)
6,400
取扱い終了
代替品有
41424354A-169161個21320六角シャンクHM1201
3,500
取扱い終了
41425212A-195541個14250SDSプラスシャンクHK0500
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41423645A-1448928944547A-75409画像準備中ブルポイント17-280マキタ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41426235A-2124465203470A-75421画像準備中ブルポイント17-450マキタ1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41426262A-2128869708426A-75443画像準備中ブルポイント30-400マキタ1本
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41423645
2017-09-29
用途: 石のハツリ

削る素材と合わなかったのか、簡単に先が折れてしまいました。
種類がたくさんあるので、もっと勉強してから買わないと難しいです。

対象商品 : 41423645
2017-03-31
用途: 斫り作業
建設業・工事業

これまで器材に合わせて他社純正品を使っていました。作業する上でなんの問題もなかったのですが、一つだけ価格が高かった・・・。他にいいのはないか探しているときにこの商品を見つけて購入しました。さっそく使ってみましたが今までのと何も変わらず良かったです。価格も今までの半分で済むのでこれからも使っていきます。

対象商品 : 41426235
2017-01-06
用途: マキタの電動ハンマーで硬い地面に穴あけ。
株式会社ジェイビーエス

他メーカーの安い商品も有りましたが、やはり純正の方が安心なので購入しました。
何の心配も無く、簡単に作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41423645
2014-10-02
用途: コンクリート舗装の削岩
下市町

新しい刃先を購入して取り替える前は、かなり刃先が摩耗していたため、思うように破砕できず作業効率が非常に悪かったが、新しいものに取替て作業をおこなったところ、驚くほど早くスムーズに破砕できるようになったので、もっと早く購入すべきだったというのが正直な感想です。今後は、なるべく早い段階で購入したいと考えております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする