マキタ
帯鋸刃
定置式で優れた直進性
用途
各種管材の切断に
材質
BIM(刃先コバルトハイス)
適合機種
PB180D、2107F/W、(2106/W)
主要切断材料
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1インチ当たり山数
切断能力(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41433086
A-41604
1組(3本)
14
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:5以上
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:5以上
ステンレス、硬鋼:5以上
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
41433095
A-41610
1個
18
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4~5
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4~5
ステンレス、硬鋼:4~5
1組(3本入)
¥
13,000
取扱い終了
41433104
A-41626
1個
24
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4以下
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4以下
ステンレス、硬鋼:4以下
1組(3本入)
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください