マキタ
帯鋸刃
定置式で優れた直進性
用途
各種管材の切断に
適合機種
PB180D、2107F/W、(2106/W)
材質
SK(刃先SK材)
主要切断材料
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
内容量
1組(5本)
注意
※ソーブレードは、切断される材料の厚みに対し、2山以上の歯がかかるものをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41433052
A-41573
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:5以上
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:5以上
14
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
41433077
A-41595
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4以下
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4以下
24
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41433061
A-41589
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:4~5
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:4~5
18
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください