マキタ
カップ砥石
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
砥石寸法(mm)厚さ
50
適合機種
(9804)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41427294
A-23503
WA3000
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427346
A-23640
WA46
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427355
A-23656
WA1000
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください