マキタ
コースウッドパック
用途
コンパネ用
適合機種
(6834、6832)
色
無地
径(Φmm)
3.8
内容量
1箱(50本×10連)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41424284
A-16667
51
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41424293
A-16673
57
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください