金融電卓

金融電卓 - Canon金融電卓 - Canon金融電卓 - Canon金融電卓 - Canon金融電卓 - Canon
(2件のレビュー)

多彩な金融計算機能を、スタイリッシュなボディーに搭載
ショールーム等での使用を配慮したスタイリッシュデザイン
胸ポケットに入る薄型コンパクトデザイン
各種販売業務に携わる方に役立つ豊富な計算機能
繰上返済など、家庭でも役立つ便利な計算

桁数12仕様日数計算機能付きカレンダー機能、通貨換算、金利計算、液晶表示、メモリー(※電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます)、デルタパーセント、シフト、3桁位取り、算式/加算式、オートパワーオフ、キーロールオーバー(※すばやい入力操作に対応可能です)、税計算、単位換算質量(g)89(電池含む)電源リチウム電池(CR2032×1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×77.6×13.8(※閉じた状態)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41375661FN-600
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41375661
2022-03-10
用途: 住宅ローンの計算
株式会社アメニティホーム不動産業

住宅ローンの計算が簡単にできます。
買った時から直ぐに使えました。

対象商品 : 41375661
2018-10-22
用途: 金利の計算で使用。
有限会社有興ホーム不動産業

普通の電卓の別に、金融電卓も一家に一台は置いておくと便利です。金利計算が簡単に出来ます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする