ワッポン カクガタ

ワッポン カクガタ - ミツヤワッポン カクガタ - ミツヤワッポン カクガタ - ミツヤ
(16件のレビュー)

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。

1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15内容量1パック(48枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41438521WAP48-CB-PKピンク
190
159
175(税込)
当日出荷
41438537WAP48-CB-GRグリーン
190
159
175(税込)
当日出荷
41438546WAP48-CB-ORオレンジ
190
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: ポスター掲示
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外のコンクリート壁にも貼りやすかったです。剥がしてみても跡が残りません。

対象商品 : 41438546
2024-10-14
用途: ポスター掲示
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外のコンクリート壁にも貼りやすかったです。剥がしてみても跡が残りません。

対象商品 : 41438521
2024-06-11
用途: ポスターの掲示板
柴田不動産業

いままで押しピンがはずれ危険でしたが改善しました。住民が喜んでいます。

2022-10-26
用途: 町内会の掲示板のポスター貼り
その他業種

団地内掲示板で使ってます。画鋲は危ないですからね。100円ショップのものよりモノタロウのワッポンは強力で強風でも剥がれません。

1が参考にしています
対象商品 : 41438521
2022-03-12
用途: 事務所で使用

壁紙にポスターを張る目的で購入しました。今のところ剥がれなく使用できていますので満足です。

対象商品 : 41438521
2021-01-12
用途: ポスター貼り

粘着力が安定しているので、とても扱いやすい製品だと思います。
オリジナル柄の物も販売されていますが、
どうしてもデザインが少々ダサく感じてしまうのが難です。

対象商品 : 41438521
2020-05-07
用途: 点検表
MI美装建設業・工事業

日常清掃で点検表を告知版に毎月押しピンでしてましたがこの商品を購入してとても便利よく押しピンの後もつかず提出できて又風にも強く剥がれず良かったです。

対象商品 : 41438521
2020-03-21
用途: 作業の日程を告知板に知らせる為に使用しました。
MI美装建設業・工事業

いつもは告知板に押しピンでしてますがたまに告知板に貼るスペースがなくて違うところに貼れば押しピンじゃダメな時にバッチリです。また剥がす時も何の問題なく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする