シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 - TOTO
(1件のレビュー)

低ホルム・脱塩ビ・節水・節電・省エネ・洗剤削減・リサイクル・ゴミ削減・小型化・鉛低減・2004年4月1日改正の「水道法浸出基準」適合商品。
節水・省エネ・リサイクルなどについての具体的に定めたTOTO内の基準をクリアした環境調和型商品。
TOTOがおすすめする、ひとりでも多くの人に使いやすいユニバーサルデザインを配慮した商品。
吐水時の最適流量が少ない節湯型機器。

適合場所キッチン仕様エコシングル、ソフト(泡まつ)・シャワー切り替え、メタル(金属)ハンドル、シンクの下に潜らずに上から施工可、施工時間を短縮するフレキホース採用、給水管ワンタッチ接続、逆流防止弁付種別シングルレバー混合栓長さ(mm)(吐水口)243タイプキッチンシャワータイプ規格JIS適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41439702TKGG31EC
32,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41439702TKGG31EC45073937TKS05303JTKGG31EC シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO 45073937シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41439702
2015-02-12
用途: キッチンの水栓

混合水栓ゆえに、お湯と水の混合のタイミングとして真ん中でカチッと音と感触があって、混合している、していないが明確にわかり、それが大きな省エネになる、と謳った商品であり、それが最大の訴求点で購入した。私の商品は、泡沫形状とシャワー形状の射水ができるものである。実際に使ってみると、泡沫形状では訴求点の通りであったが、シャワー状の場合は同じようにはならず、かなりノブを左に位置させないと給湯器の着火は起こらなかった。これは多分にシャワー状の場合は、水量が少なくてすむために着火の引き金が物理的に引かれないためかと、素人なりに想像している。ということで、それなりに満足しているものの、諸手を挙げて満足ということにはならず、残念であった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする