東信製作所
TZ・TZSタイプ
材質(車輪)
ナイロン(黒)
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
49
偏芯C(mm)
17.5
対辺P(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41448626
TZ60-B
60
100
U3/8×16山
15
69
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
41448635
TZS60-B
60
100
U3/8×16山
15
69
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください