曜日別特売

ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)

ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) - 大阪魂ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) - 大阪魂
内容量1箱(2000個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415538813×3SCM435M330.5ヘックスローブ穴黒染め
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
415538973×4SCM435M340.5ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539063×5SCM435M350.5ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539153×6SCM435M360.5ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539243×8SCM435M380.5ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539424×5SCM435M450.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539514×6SCM435M460.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539764×10SCM435M4100.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
代替品有
415539334×4SCM435M440.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
415539674×8SCM435M480.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415538973×4414547773×43×4 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454777ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
415539063×5414547863×53×5 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454786ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
415539153×6414547953×63×6 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454795ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
415539243×8414548043×83×8 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454804ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
415539424×5414548224×54×5 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454822ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
415539514×6414548314×64×6 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454831ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
415539764×10414548564×104×10 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454856ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする