互省製作所
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (鉄/黒染め)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒染め
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41561204
R1/16-28
1箱(1000個)
R1/16
28
6
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561213
R1/8-28
1箱(700個)
R1/8
28
7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561222
R1/4-19
1箱(250個)
R1/4
19
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561231
R3/8-19
1箱(150個)
R3/8
19
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561247
R1/2-14
1箱(200個)
R1/2
14
12.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561256
R3/4-14
1箱(125個)
R3/4
14
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561265
R1"-11
1箱(70個)
R1
11
17.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561274
R1"1/4-11
1箱(25個)
R1-1/4
11
19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561283
R1"1/2-11
1箱(25個)
R1-1/2
11
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください