日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱)
材質
S45C
表面処理
黒染め
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41561292
GJ1/8
1箱(500個)
GJ1/8
28
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561301
GJ1/4
1箱(500個)
GJ1/4
19
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561317
GJ3/8
1箱(300個)
GJ3/8
19
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561326
GJ1/2
1箱(200個)
GJ1/2
14
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561335
GJ3/4
1箱(100個)
GJ3/4
14
17
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561344
GJ1"
1箱(50個)
GJ1
11
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561353
GJ1"1/4
1箱(25個)
GJ1 1/4
11
22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561362
GJ1"1/2
1箱(25個)
GJ1 1/2
11
22
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561371
GJ2"
1箱(20個)
GJ2
11
26
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください