日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱)
材質
構造用炭素鋼
表面処理
黒染め
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41561387
PT1/8
1箱(500個)
PT1/8
28
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561396
PT1/4
1箱(400個)
PT1/4
19
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561405
PT3/8
1箱(200個)
PT3/8
19
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561414
PT1/2
1箱(100個)
PT1/2
14
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561423
PT3/4
1箱(50個)
PT3/4
14
17
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561432
PT1"
1箱(30個)
PT1
11
19
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561441
PT1"1/4
1箱(15個)
PT1-1/4
11
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41561457
PT1"1/2
1箱(10個)
PT1-1/2
11
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください