互省製作所
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)
材質
SCM435
表面処理
黒染め
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41452135
5×10
1パック(4個)
M5
0.8
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452144
5×12
1パック(4個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452153
5×14
1パック(4個)
M5
0.8
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41452187
5×20
1パック(4個)
M5
0.8
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452196
6×12
1パック(4個)
M6
1
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452205
6×14
1パック(4個)
M6
1
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452214
6×16
1パック(4個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452223
6×20
1パック(4個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452241
6×25
1パック(4個)
M6
1
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452257
8×12
1パック(2個)
M8
1.25
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452275
8×16
1パック(2個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452284
8×20
1パック(2個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452293
8×22
1パック(2個)
M8
1.25
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41452302
8×25
1パック(2個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41452092
3×6
1パック(5個)
M3
0.5
6
オープン
取扱い終了
返品不可
41452101
3×14
1パック(5個)
M3
0.5
14
オープン
取扱い終了
返品不可
41452117
3×20
1パック(5個)
M3
0.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
41452126
4×12
1パック(5個)
M4
0.7
12
オープン
取扱い終了
返品不可
41452162
5×15
1パック(4個)
M5
0.8
15
オープン
取扱い終了
返品不可
41452171
5×16
1パック(4個)
M5
0.8
16
オープン
取扱い終了
返品不可
41452232
6×22
1パック(4個)
M6
1
22
オープン
取扱い終了
返品不可
41452266
8×15
1パック(2個)
M8
1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
41452311
10×14
1パック(2個)
M10
1.5
14
オープン
取扱い終了
返品不可
41452327
10×16
1パック(2個)
M10
1.5
16
オープン
取扱い終了
返品不可
41452336
10×18
1パック(2個)
M10
1.5
18
オープン
取扱い終了
返品不可
41452345
10×22
1パック(2個)
M10
1.5
22
オープン
取扱い終了
返品不可
41452354
10×30
1パック(2個)
M10
1.5
30
オープン
取扱い終了
返品不可
41452363
12×20
1個
M12
1.75
20
オープン
取扱い終了
返品不可
41452372
12×22
1個
M12
1.75
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください