曜日別特売

ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)

ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) - 大阪魂ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414547773×41パック(20個)SCM435M340.5ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414547863×51パック(20個)SCM435M350.5ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414547953×61パック(20個)SCM435M360.5ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414548043×81パック(20個)SCM435M380.5ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414548224×51パック(20個)SCM435M450.7ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414548314×61パック(17個)SCM435M460.7ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414548564×101パック(17個)SCM435M4100.7ヘックスローブ穴黒染め
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414547613×31パック(20個)SCM435M330.5ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
414548134×41パック(20個)SCM435M440.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
414548474×81パック(17個)SCM435M480.7ヘックスローブ穴黒染め
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41454813
2018-02-04
用途: 草払い機のメンテ
飲食業

ネジには、問題有りませんがトルクスドライバーが、まし締めで折れてしまう事が問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4130:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする