日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め)
材質
鉄
表面処理
黒染め
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41460632
R1/8-28
1パック(6個)
R1/8
28
16
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41460641
R1/4-19
1パック(5個)
R1/4
19
20
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41460657
R3/8-19
1パック(4個)
R3/8
19
22
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
41460666
R1/2-14
1パック(2個)
R1/2
14
26
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41460675
R3/4-14
1個
R3/4
14
29
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41460684
R1"-11
1個
R1
11
34
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください