大阪魂
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
材質
SCM435
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41470396
3×8
1パック(17個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470405
3×10
1パック(17個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470414
3×12
1パック(17個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470423
3×16
1パック(15個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470432
3×20
1パック(15個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470441
4×6
1パック(15個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470457
4×8
1パック(15個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470466
4×10
1パック(15個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470475
4×12
1パック(15個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470484
4×16
1パック(15個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470493
4×20
1パック(15個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470502
5×8
1パック(10個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470511
5×10
1パック(13個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470527
5×12
1パック(12個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470536
5×15
1パック(12個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470545
5×16
1パック(12個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470554
5×20
1パック(12個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470563
5×25
1パック(10個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470572
5×30
1パック(9個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470581
5×35
1パック(9個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470597
6×10
1パック(9個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470606
6×12
1パック(9個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470615
6×14
1パック(9個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470624
6×15
1パック(9個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41470633
6×16
1パック(9個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470642
6×20
1パック(8個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41470651
6×25
1パック(8個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください