六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品)

六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状ダブルポイント穴の形状六角穴
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414751742.6×31パック(12個)M2.60.453
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414751832.6×41パック(12個)M2.60.454
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414751922.6×81パック(10個)M2.60.458
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414752013×31パック(20個)M30.53
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り2点です
414752173×41パック(20個)M30.54
539
539
593(税込)
当日出荷
414752263×51パック(20個)M30.55
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414752353×61パック(20個)M30.56
539
539
593(税込)
当日出荷
414752443×81パック(17個)M30.58
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414752533×101パック(17個)M30.510
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414752623×121パック(15個)M30.512
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414752713×151パック(10個)M30.515
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414752874×41パック(20個)M40.74
539
539
593(税込)
当日出荷
414752964×51パック(20個)M40.75
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753054×61パック(20個)M40.76
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753144×81パック(17個)M40.78
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753234×101パック(17個)M40.710
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753324×121パック(15個)M40.712
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753665×51パック(17個)M50.85
539
539
593(税込)
当日出荷
414753755×61パック(17個)M50.86
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753845×81パック(17個)M50.88
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414753935×101パック(17個)M50.810
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り2点です
414754025×121パック(13個)M50.812
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414754115×141パック(10個)M50.814
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414754275×151パック(10個)M50.815
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414754365×161パック(9個)M50.816
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414754545×201パック(8個)M50.820
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414754636×61パック(15個)M616
539
539
593(税込)
当日出荷
414754726×81パック(15個)M618
539
539
593(税込)
当日出荷
414754816×101パック(15個)M6110
539
539
593(税込)
当日出荷
414754976×121パック(13個)M6112
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755066×141パック(10個)M6114
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755156×151パック(10個)M6115
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755246×161パック(8個)M6116
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755336×181パック(7個)M6118
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755426×201パック(7個)M6120
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755516×251パック(5個)M6125
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755678×81パック(12個)M81.258
539
539
593(税込)
当日出荷
414755768×101パック(10個)M81.2510
539
539
593(税込)
当日出荷
414755858×121パック(10個)M81.2512
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414755948×151パック(8個)M81.2515
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414756038×161パック(7個)M81.2516
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414756128×181パック(6個)M81.2518
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414756218×201パック(6個)M81.2520
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
414756378×251パック(4個)M81.2525
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
4147564610×101パック(5個)M101.510
539
539
593(税込)
当日出荷
4147565510×151パック(4個)M101.515
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
4147566410×161パック(4個)M101.516
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
4147567310×201パック(4個)M101.520
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
4147568210×221パック(3個)M101.522
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
4147569110×301パック(3個)M101.530
539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41475226
2021-01-23
用途: BCLラジオのチューニングギアの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

イモネジの六角レンチ穴は、締めたり緩めたりしているうちに角が丸くなり、レンチが空回りするようになりますので、完全にナメてしまう前に交換するのが得策で、消耗品と考えています。 ホームセンターを探しましたが見つからず、モノタロウに救われました。

対象商品 : 41475217
2018-11-02
用途: エレキギターのサドルの高さ調節用に
教育・研究機関

何も問題なく使えています。安価で購入でき、ありがたいです。

対象商品 : 41475576
2017-05-05
用途: 会社機械の必要部品での購入
製造業

問題なく使用できています。ダブルポイントの六角穴付止めネジは、種類が限られているため、探すのが楽でした。購入時は在庫有で、注文してから2日ぐらいで届きました。
商品の特徴としては、鉄の黒染めなので、少し柔らかい材質でしたが。こと手の物を必要とする機械は、大体これと同じものがついていると思います。ちょうどいい個数で販売しているので、購入しやすいです。
実際、2個しか使ってないですが、残りは在庫として保管しておこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41475183
2013-07-31
用途: 治具メンテ

早急に必要性が有り、即納で対応頂き助かりました。
商品は、思った通りの物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
95:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする