大阪魂
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
内容量
1パック(3個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477335
5×8
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477344
5×12
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477326
3×8
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください