ノーブランド
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
56
63
70
80
90
112
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
硬さ
呼び
寸法e(mm)
寸法l(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477371
2.5
1パック(5個)
56
HRC52
2.5
(最小)2.75
18
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477387
3
1パック(4個)
63
HRC52
3
(最小)3.31
20
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477396
4
1パック(3個)
70
HRC52
4
(最小)4.44
25
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477405
5
1パック(3個)
80
HRC52
5
(最小)5.58
28
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477414
6
1パック(2個)
90
HRC52
6
(最小)6.71
32
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477423
10
1個
112
HRC48
10
(最小)11.23
40
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください