日産ネジ
NHセフティソケット (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477527
5×10
1パック(7個)
M5
0.8
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477536
6×15
1パック(5個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください