日産ネジ
NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477545
6×15
1パック(5個)
M6
1
15
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477554
6×20
1パック(4個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41477563
6×30
1パック(4個)
M6
1
30
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477572
8×16
1パック(3個)
M8
1.25
16
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477581
8×25
1パック(3個)
M8
1.25
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477597
8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください