大阪魂
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477606
3×5
1パック(10個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792775
M3×8
1パック(10個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477615
3×6
1パック(10個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792784
M6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41477624
3×10
1パック(10個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792793
M6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477633
4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792802
M6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477642
4×8
1パック(8個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792811
M8×20
1パック(5個)
M8
1.25
20
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41477651
4×10
1パック(8個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792827
M8×25
1パック(4個)
M8
1.25
25
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41477667
4×12
1パック(8個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477676
5×8
1パック(8個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477685
5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477694
5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477703
5×16
1パック(8個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477712
6×10
1パック(8個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41477721
6×15
1パック(7個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください