大阪魂
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
寸法A(mm)
6.76
寸法t(mm)
(最小)2.35
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法K(mm)
4.4
寸法da(mm)
(最大)9.2
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T40
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477773
8×30
SCM435
M8
ボタン
30
1.25
ヘックスローブ穴
ニッケル
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください