日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
クロメート
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41480047
3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480056
4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41480065
4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480074
4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480083
4×18
1パック(10個)
M4
0.7
18
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480092
5×12
1パック(9個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480117
5×16
1パック(9個)
M5
0.8
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480126
6×10
1パック(7個)
M6
1
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480135
6×12
1パック(7個)
M6
1
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480144
6×14
1パック(7個)
M6
1
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480153
6×15
1パック(7個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480162
6×16
1パック(7個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480171
6×18
1パック(6個)
M6
1
18
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480187
6×20
1パック(6個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480196
6×35
1パック(5個)
M6
1
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480205
8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480214
8×16
1パック(4個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480223
8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480232
8×25
1パック(4個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480241
8×30
1パック(4個)
M8
1.25
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480257
8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480266
10×16
1パック(3個)
M10
1.5
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480275
10×20
1パック(3個)
M10
1.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480284
10×25
1パック(3個)
M10
1.5
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480293
10×30
1パック(2個)
M10
1.5
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480302
10×40
1パック(2個)
M10
1.5
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480311
10×45
1パック(2個)
M10
1.5
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480327
12×25
1パック(2個)
M12
1.75
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480336
12×30
1パック(2個)
M12
1.75
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480345
12×35
1パック(2個)
M12
1.75
35
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480354
12×40
1パック(2個)
M12
1.75
40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480363
12×50
1パック(2個)
M12
1.75
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41480101
5×15
1パック(9個)
M5
0.8
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください