日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
ユニクロ
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
全64種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481124
3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481133
3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481142
3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481151
3×12
1パック(13個)
M3
0.5
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481167
3×14
1パック(13個)
M3
0.5
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481176
3×16
1パック(12個)
M3
0.5
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481185
4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481194
4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481203
4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481212
4×14
1パック(12個)
M4
0.7
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41481237
4×16
1パック(12個)
M4
0.7
16
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481255
4×25
1パック(10個)
M4
0.7
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481264
4×30
1パック(9個)
M4
0.7
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41481273
4×40
1パック(7個)
M4
0.7
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481307
5×14
1パック(9個)
M5
0.8
14
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481316
5×15
1パック(9個)
M5
0.8
15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481325
5×16
1パック(9個)
M5
0.8
16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481334
5×18
1パック(9個)
M5
0.8
18
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481352
5×25
1パック(8個)
M5
0.8
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481377
5×35
1パック(7個)
M5
0.8
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481386
5×45
1パック(6個)
M5
0.8
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481413
6×14
1パック(7個)
M6
1
14
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481422
6×15
1パック(7個)
M6
1
15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481447
6×18
1パック(6個)
M6
1
18
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481456
6×20
1パック(6個)
M6
1
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481465
6×22
1パック(6個)
M6
1
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481474
6×25
1パック(6個)
M6
1
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481483
6×28
1パック(5個)
M6
1
28
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481492
6×30
1パック(5個)
M6
1
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481517
6×40
1パック(5個)
M6
1
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481526
8×14
1パック(4個)
M8
1.25
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481544
8×16
1パック(4個)
M8
1.25
16
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481553
8×18
1パック(4個)
M8
1.25
18
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481571
8×22
1パック(4個)
M8
1.25
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481587
8×25
1パック(4個)
M8
1.25
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481596
8×30
1パック(4個)
M8
1.25
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481605
8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481614
8×40
1パック(3個)
M8
1.25
40
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481623
8×45
1パック(3個)
M8
1.25
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481632
8×50
1パック(3個)
M8
1.25
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481641
10×15
1パック(3個)
M10
1.5
15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481657
10×20
1パック(3個)
M10
1.5
20
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481666
10×25
1パック(3個)
M10
1.5
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481675
10×30
1パック(2個)
M10
1.5
30
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481684
10×35
1パック(2個)
M10
1.5
35
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481693
10×40
1パック(2個)
M10
1.5
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481702
12×20
1パック(2個)
M12
1.75
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481711
12×25
1パック(2個)
M12
1.75
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481727
12×30
1パック(2個)
M12
1.75
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481736
12×35
1パック(2個)
M12
1.75
35
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ