日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481754
3×6
1パック(12個)
M3
0.5
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481763
3×8
1パック(12個)
M3
0.5
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481772
3×10
1パック(12個)
M3
0.5
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481781
3×20
1パック(10個)
M3
0.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481797
4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481806
4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481824
5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41481833
5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481842
5×15
1パック(8個)
M5
0.8
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481851
5×20
1パック(7個)
M5
0.8
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481876
6×10
1パック(6個)
M6
1
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41481885
6×12
1パック(6個)
M6
1
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41481894
6×14
1パック(6個)
M6
1
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41481903
6×15
1パック(6個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481912
6×16
1パック(5個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481921
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481937
6×25
1パック(5個)
M6
1
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481946
8×15
1パック(3個)
M8
1.25
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41481955
8×16
1パック(3個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481964
8×20
1パック(3個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481973
8×25
1パック(3個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481982
8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481991
8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482007
10×20
1パック(2個)
M10
1.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482016
10×30
1パック(2個)
M10
1.5
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482025
10×35
1パック(2個)
M10
1.5
35
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41481815
4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
オープン
取扱い終了
返品不可
41481867
5×45
1パック(5個)
M5
0.8
45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください