日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
クロメート
使用座金
ばね座金2号
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41482856
3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482865
3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41482874
3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41482883
3×12
1パック(15個)
M3
0.5
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41482892
4×6
1パック(15個)
M4
0.7
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482901
4×8
1パック(15個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482917
4×10
1パック(15個)
M4
0.7
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482926
4×12
1パック(15個)
M4
0.7
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482935
4×14
1パック(15個)
M4
0.7
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482944
4×16
1パック(15個)
M4
0.7
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482953
4×20
1パック(13個)
M4
0.7
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482987
5×12
1パック(12個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483005
6×12
1パック(8個)
M6
1
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483014
6×15
1パック(8個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483023
6×16
1パック(8個)
M6
1
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483032
6×18
1パック(8個)
M6
1
18
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41483041
6×20
1パック(8個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483057
6×25
1パック(7個)
M6
1
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483066
8×12
1パック(5個)
M8
1.25
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483075
8×15
1パック(5個)
M8
1.25
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483084
8×16
1パック(5個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483093
8×20
1パック(5個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483102
8×25
1パック(5個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483111
8×30
1パック(4個)
M8
1.25
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483127
8×35
1パック(4個)
M8
1.25
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483136
8×40
1パック(4個)
M8
1.25
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483145
10×16
1パック(4個)
M10
1.5
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483154
10×20
1パック(4個)
M10
1.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483163
10×25
1パック(3個)
M10
1.5
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483172
10×30
1パック(3個)
M10
1.5
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41483181
10×40
1パック(3個)
M10
1.5
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41482962
4×35
1パック(10個)
M4
0.7
35
オープン
取扱い終了
返品不可
41482971
5×10
1パック(12個)
M5
0.8
10
オープン
取扱い終了
返品不可
41482996
5×15
1パック(10個)
M5
0.8
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください