日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
使用座金
ばね座金2号
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
35
40
50
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41483994
3×10
1パック(13個)
M3
0.5
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484003
3×20
1パック(12個)
M3
0.5
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41484012
4×8
1パック(12個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484021
4×12
1パック(12個)
M4
0.7
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484037
5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484046
5×14
1パック(10個)
M5
0.8
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484055
6×35
1パック(5個)
M6
1
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484064
6×40
1パック(5個)
M6
1
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484073
8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484082
8×16
1パック(4個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484091
8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484107
8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41484116
8×40
1パック(3個)
M8
1.25
40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41484125
8×50
1パック(2個)
M8
1.25
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください