日産ネジ
WAボタン GSタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
使用座金
ギザロック/JIS2号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41484344
6×25
1パック(4個)
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
41484335
6×15
1パック(5個)
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください