ノーブランド
スパナ (鉄/3価ホワイト)(パック品)
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
長さ(mm)
1.5
寸法L(mm)
45
硬さ
HRC52
呼び
M1.5
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
(最小)1.63
寸法l(mm)
14
先端形状
六角
寸法R(mm)
1.5
サイズ規格
ミリ
内容量
1パック(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41484834
1.5
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください