曜日別特売

フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)

フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) - 日産ネジ
(15件のレビュー)
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
全56種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
種別
寸法S(mm)
寸法dk(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414856223×61パック(7個)M360.5全ねじ2.55.56
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
414856313×81パック(10個)M380.5全ねじ2.55.58
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414856473×101パック(9個)M3100.5全ねじ2.55.510
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
414856563×121パック(9個)M3120.5全ねじ2.55.512
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414856654×61パック(7個)M460.7全ねじ376
オープン569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り4点です
414856744×81パック(9個)M480.7全ねじ378
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414856834×101パック(9個)M4100.7全ねじ3710
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414856924×121パック(9個)M4120.7全ねじ3712
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414857014×151パック(8個)M4150.7全ねじ3715
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414857264×251パック(7個)M4250.7半ねじ37-
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
414857354×301パック(6個)M4300.7半ねじ37-
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
414857445×81パック(7個)M580.8全ねじ48.58
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414857535×101パック(8個)M5100.8全ねじ48.510
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414857625×121パック(8個)M5120.8全ねじ48.512
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414857715×151パック(8個)M5150.8全ねじ48.515
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414857965×181パック(8個)M5180.8全ねじ48.518
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414858055×201パック(8個)M5200.8全ねじ48.520
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414858145×251パック(7個)M5250.8全ねじ48.525
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414858235×301パック(6個)M5300.8全ねじ48.530
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414858325×351パック(5個)M5350.8全ねじ48.535
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414858416×81パック(6個)M681全ねじ5108
オープン569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
414858576×101パック(7個)M6101全ねじ51010
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414858666×121パック(7個)M6121全ねじ51012
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414858756×141パック(7個)M6141全ねじ51014
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414858846×151パック(7個)M6151全ねじ51015
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414858936×161パック(7個)M6161全ねじ51016
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859026×181パック(7個)M6181全ねじ51018
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859116×201パック(7個)M6201全ねじ51020
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859276×221パック(6個)M6221全ねじ51022
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414859366×251パック(6個)M6251全ねじ51025
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859456×301パック(5個)M6301半ねじ51018
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859546×351パック(5個)M6351半ねじ510-
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859636×401パック(4個)M6401半ねじ510-
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859728×121パック(4個)M8121.25全ねじ61312
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414859818×151パック(4個)M8151.25全ねじ61315
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414859978×161パック(4個)M8161.25全ねじ61316
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414860068×181パック(4個)M8181.25全ねじ61318
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414860158×201パック(4個)M8201.25全ねじ61320
オープン829
829
912(税込)
当日出荷
414860248×221パック(4個)M8221.25全ねじ61322
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414860338×251パック(4個)M8251.25全ねじ61325
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414860428×301パック(4個)M8301.25全ねじ61330
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414860518×321パック(4個)M8321.25全ねじ61332
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414860678×351パック(4個)M8351.25半ねじ613-
オープン569
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
414860768×401パック(3個)M8401.25半ねじ613-
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414860858×451パック(3個)M8451.25半ねじ613-
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414860948×501パック(3個)M8501.25半ねじ613-
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4148610310×151パック(3個)M10151.5全ねじ81815
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4148611210×201パック(3個)M10201.5全ねじ81820
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4148612110×251パック(3個)M10251.5全ねじ81825
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
4148613710×301パック(3個)M10301.5全ねじ81830
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 自動車整備
不動産業

アフターパーツ等の装着のため使用。キャップボルトよりフランジが付いている分、確実性があります。おすすめ

2025-07-29
用途: 狭い所に

自働車の室内 錆が来ない所の奥まった狭い所に使ってます

対象商品 : 41486042
2023-09-21
用途: オートバイのステムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがSCM435。
トルクもがっちりかけられて安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 41485963
2023-06-20
用途: 自動車整備

強度区分の明記があればもっといいのですが、SCM435なので特に問題なしです。
美観も必要な箇所にはありがたいです。

対象商品 : 41485911
2019-07-22
用途: バイクの整備
その他業種

この手のボルトバイクにはよく使われているんですよね。整備の時何度も緩めたり、締めたり
していると、六角穴が変形して来る為予備として購入。ホームセンターでは売って無いので、
助かりました。6mm×20mmから6mm×35mmまでをまとめ買いしました。
これで、何時でも、安心して整備が出来ます。モノタロウさんに感謝です。

対象商品 : 41486076
2019-05-11
用途: 機械のメンテナンス

座面が広く締付が確実なのでいつも使用しています。又強度が有るので気に入ってます。

対象商品 : 41485945
2019-01-30
用途: バイク保守
大嶋クリップ製造業

ヘキサゴンで押し回し出来、整備性が良いので、元の六角ボルトより変更していってます。

対象商品 : 41486015
2017-06-25
用途: モンキーのリアハブのボルトに使用

強度が必要な場所なのでクロモリを使用しました。フランジナットになっ
ているので、ワッシャがいらず便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする