大阪魂
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
クローム
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41489436
4×16
1パック(3個)
M4
16
0.7
(最大)2.5
2
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41489445
6×12
1パック(2個)
M6
12
1
(最大)4
3
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください