日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41491073
5×20
1パック(3個)
SCM435
M5
極薄ローヘッド
20
0.8
亜鉛黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41491082
6×10
1パック(3個)
SCM435
M6
極薄ローヘッド
10
1
亜鉛黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41491091
6×30
1パック(2個)
SCM435
M6
極薄ローヘッド
30
1
亜鉛黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください