日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/ユニクロ)
材質
構造用炭素鋼
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41491274
PT1/8
1パック(5個)
PT1/8
28
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
41491283
PT1/4
1パック(4個)
PT1/4
19
19
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
41491292
PT3/8
1パック(3個)
PT3/8
19
21
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
41491301
PT1/2
1パック(2個)
PT1/2
14
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
41491317
PT3/4
1個
PT3/4
14
29
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください