日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)
(2件のレビュー)
材質
構造用炭素鋼
表面処理
DRYシール
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41491387
PT1/8
1パック(4個)
PT1/8
28
7
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41491396
PT1/4
1パック(4個)
PT1/4
19
9
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41491405
PT3/8
1パック(3個)
PT3/8
19
10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41491414
PT1/2
1パック(2個)
PT1/2
14
12
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41491423
PT3/4
1個
PT3/4
14
14
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
41491432
PT1"
1個
PT1
11
16.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください