曜日別特売

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品)

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品) - 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品) - 日産ネジ
材質構造用炭素鋼表面処理クロメート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法l(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41491764PT1/81パック(6個)R1/82889.7283.97
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
41491773PT1/41パック(5個)R1/4191113.1576.01
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
41491791PT1/21パック(3個)R1/2141520.9558.16
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
72007934PT3/41箱(50個)R3/4141726.4419.53
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41491782PT3/81パック(4個)R3/8191216.6626.35
オープン
取扱い終了
返品不可
41491807PT3/41パック(2個)R3/4141726.4419.53
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72007934PT3/441666195PT3/4PT3/4 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱) 日産ネジ 41666195六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)日産ネジ1箱(50個)
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする