大阪魂
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
SCM435
色
黒
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522241
3×6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください